EPCOS SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 25 μH, 800mA, 9 x 6 x 4.8mm, B82793S0253N201
インダクタンス = 25 μH
最大直流電流 = 800mA
長さ = 9mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 9 x 6 x 4.8mm
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 110mΩ
シリーズ = B82793
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
Epcos B82793シリーズSMDコモンモードチョーク. 産業用途に最適な、フェライトコアが使用された電流補償リングコアダブルチョーク B82793Cタイプは、非対称干渉抑制に最適な2本巻 B82793Sタイプは、非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方に抑制に最適なセクタ巻で、高周波数EMCの問題の低減に有効 低いコンポーネント高 UL94V-0に準拠する難燃性ケース 鉛フリーのすずめっき端子
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























