Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ - DURAKOOL

コイル電圧 = 12V dc
コイル電力 = 550mW
コイル抵抗 = 254Ω
接点構成 = SPDT
極数 = 1
スイッチング電流 = 30A
最大スイッチング電流 DC = 30 A
最大スイッチング電圧 DC = 16V dc
取り付けタイプ = プラグイン
ターミナルタイプ = 基板ピン
基準適合 = RoHS対応
シリーズ = DG20℃
Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81403335DG20-7011-35-1012
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする