CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,63V dc, EMVH630ARA101MKE0S
静電容量 = 100μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 x 13 x 13.5mm
高さ = 13.5mm
長さ = 13mm
奥行き = 13mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +125℃
寿命 = 5000h
許容差 = ±20%
MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















