EMVH630ARA101MKE0S CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,63V dc, EMVH630ARA101MKE0S 日本ケミコン 81403807

CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,63V dc, EMVH630ARA101MKE0SEMVH630ARA101MKE0S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81403807
品番
EMVH630ARA101MKE0S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

静電容量 = 100μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 x 13 x 13.5mm
高さ = 13.5mm
長さ = 13mm
奥行き = 13mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +125℃
寿命 = 5000h
許容差 = ±20%
MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする