Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9
抵抗 = 1kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.25W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 19.92mm
奥行き = 2.16mm
高さ = 4.95mm
寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm
シリーズ = 4300R
動作温度 Max = +125℃
厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. BournsR 4300Rシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。. 低プロファイルはDIPとの互換性を提供 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











