曜日別特売
4310R-101-102LF Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9 BOURNS 81401899

Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
81401899
品番
4310R-101-102LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

抵抗 = 1kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.25W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 19.92mm
奥行き = 2.16mm
高さ = 4.95mm
寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm
シリーズ = 4300R
動作温度 Max = +125℃
厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. BournsR 4300Rシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。. 低プロファイルはDIPとの互換性を提供 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする