曜日別特売

Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8

Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8 - BOURNS

抵抗 = 2.2kΩ
抵抗器の数 = 8
パッケージ/ケース = DIP
定格電力 = 1.28W
終端スタイル = Standard SMT
許容差 = ±2%
自動車規格 = AEC-Q200
1素子当りの定格電力 = 0.16W
回路図 = ISOL
長さ = 12.45mm
奥行き = 2.03mm
高さ = 7.62mm
寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm
端子数 = 16
温度係数 = ±100ppm/℃
AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814017344816P-1-222LF
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする