曜日別特売

Bourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8

Bourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 - BOURNS

抵抗 2.7kΩ
抵抗器タイプ ネットワーク
パッケージ/ケース SIP
定格電力 1.13W
終端スタイル Through Hole
許容差 ±2%
ケーススタイル フォーマル
1素子当りの定格電力 0.2W
回路図 BUS
長さ 22.81mm
奥行き 2.49mm
高さ 5.08mm
寸法 2.49 5.08 22.81mm
シリーズ 4600X
動作温度 Max +125℃
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814020574609X-101-272LF
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする