曜日別特売

Bourns 抵抗アレイ(集合抵抗), 62.5mW, 0.05, 素子数:4

Bourns 抵抗アレイ(集合抵抗), 62.5mW, 0.05, 素子数:4 - BOURNS

抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )
定格電力 = 62.5mW
許容差 = 0.05
回路図 = ISOL
シリーズ = CATCAY 16
Bourns Electronics チップ抵抗アレイは、凸型及び凹型端子と、 2 、 4 、又は 8 つの絶縁素子を備えています。このチップ抵抗アレイは、 50 V の動作電圧で動作します。抵抗値許容差: ± 1 % 及び ± 5 % 抵抗範囲: 10 Ω → 1 M Ω

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81402267CAT16-330J4LF
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする