Bourns 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 2.6A, SRP4020TA-4R7M
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 2.6A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP4020TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 27MHz
最小品質ファクター = 10
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 2.6 A 、最大 DC 抵抗 105 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















