SRP4020TA-4R7M Bourns 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 2.6A, SRP4020TA-4R7M BOURNS 81402468

Bourns 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 2.6A, SRP4020TA-4R7M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81402468
品番
SRP4020TA-4R7M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 2.6A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP4020TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 27MHz
最小品質ファクター = 10
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 2.6 A 、最大 DC 抵抗 105 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする