Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-150M
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 3.5A
パッケージ/ケース = 1240
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 4mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 47mΩ
シリーズ = SRR1240
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 22MHz
最小品質ファクター = 16℃
SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(800個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























