Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 4A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-2R2M
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 4A
パッケージ/ケース = 4020
長さ = 4.45mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 61mΩ
シリーズ = SRP4020TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 45MHz
モールドタイプ = あり℃
SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。 SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源. 特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























