曜日別特売

チップトップドリルビットセット(5本セット)

チップトップドリルビットセット(5本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(5本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(5本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(5本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(5本セット) - ユニカ
(4件のレビュー)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)45シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10041972DP5-T34379-45393.4
5,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10041981DP5-T35379-45473.5
5,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10041997DP5-T43379-45554.3
5,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10041981
2017-09-16
用途: コンクリート穴あけ時
建設業・工事業

在庫として購入しました。穴あけ時には重宝しております。

対象商品 : 10041981
2015-02-12
用途: コンクリートへの穴あけ

先端がつぶれるのが少し早いかもしれません。
もう少し頑丈にしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10041972
2013-07-18
用途: 腰壁上のライナーの固定にビスコンを使用
建設業・工事業

長持ち長寿命で切れ味が持続して便利です。

対象商品 : 10041997
2012-10-04
用途: 配管固定

配管固定時に使用しましたが、折れることもなく、かなりの数の穴をあけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする