ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 2色 スルーホール実装

ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 2色 スルーホール実装 - DIALIGHT

LED色 = 緑
LED数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.1 V
ピン数 = 4
ビュー角 = 38 °
主波長 = 565 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm
長さ = 15.24mm
幅 = 2.5mm
高さ = 8.6mm
強度 = 8.7mcd
Dialight 571-01シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの571-01xxシリーズは、CBIRファミリの基板LEDインジケータシリーズです。これらの2レベル基板LEDインジケータには、2個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。縦に並ぶように基板に垂直に取り付けるLEDであるため、スペースが限られた用途に最適です。. 571-01xx基板LEDインジケータの特長: 2 x 2 mm (T-3/4) LED 様々なLED色 黒色プラスチック製ハウジング 2レベル DIN41494との互換性あり

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81409109571-0122-100F
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする