LED色 = 緑
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.1 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
主波長 = 565 nm
LED配置 = トップ
寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm
長さ = 9.27mm
幅 = 6.1mm
高さ = 6.1mm
強度 = 12.3mcd
Dialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応


