コアサイズ = U 93
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 93 x 76 x 30mm
AL評価 = 5400nH
材質 = N27
奥行き = 30mm
長さ = 93mm
幅 = 76mm
1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築