曜日別特売

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 40/40

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 40/40 - EPCOS

コアサイズ = PQ 40/40
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm
AL評価 = 4300nH
材質 = N87
奥行き = 19.9mm
長さ = 40.5mm
幅 = 28mm
代表規格 = IEC 62317-13
EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411297B65883A0000R087
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする