シャープ フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, PC457L0NIP0F
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = Mini-Flat
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
最大電流変換率 = 50%
最小電流伝送率 = 19%
シリーズ = PC
トランジスタ出力 - バイポーラ、シャープ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

