PC457L0NIP0F シャープ フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, PC457L0NIP0F シャープ 81410229

シャープ フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, PC457L0NIP0F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81410229
品番
PC457L0NIP0F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = Mini-Flat
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
最大電流変換率 = 50%
最小電流伝送率 = 19%
シリーズ = PC
トランジスタ出力 - バイポーラ、シャープ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする