曜日別特売

スライスウッドパネル

スライスウッドパネル - HOJOスライスウッドパネル - HOJOスライスウッドパネル - HOJOスライスウッドパネル - HOJO
用途店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4内容量1セット(8枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81456465-ブラック・ウォールナット
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456474-ブラック・チェリー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456490-ハード・メープル
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81456499-ホワイト・オーク
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする