曜日別特売

Finder タイマーリレー オンディレー 12V ac/dc プラグイン

Finder タイマーリレー オンディレー 12V ac/dc プラグイン - FINDER

電源電圧 = 12V ac/dc
取り付けタイプ = プラグイン
タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー
時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min
コンタクト数 = 4
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = 4PDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 7A
最大電圧 = 13.2V ac/dc
ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ
幅 = 20.6mm
シリーズ = 85 Seriesmm
接点材質 = 銀合金℃
多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142450985.04.0.012.0000
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする