曜日別特売

Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール

Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール - FINDER

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = インターバル
時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 265V ac/dc
スイッチ設定 = SPDT
幅 = 17.5mm
シリーズ = 80 SeriesA
遅延時間 = 100ms
80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143290080.21.0.240.0000
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする