曜日別特売

Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール

Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール - FINDER

電源電圧 = 12 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = SPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 400V ac
スイッチ設定 = SPDT
幅 = 17.5mm
シリーズ = 80 SeriesA
遅延時間 = 100ms
80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143329580.01.0.240.0000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする