電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = スターデルタ
時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20s
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = DPST
時間増分 = 分 , 秒
電流 Max = 10A
スイッチ設定 = DPST
幅 = 17.5mm
シリーズ = 80 SeriesA
遅延時間 = 100ms
80.82シリーズ. 機能 - 711 コンタクト材質: AgNi 転送時間を0.05 → 1秒で調整可能 17.5mm幅


