電源電圧 = 24 → 230V ac/dc
取り付けタイプ = パネルマウント
タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー
時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100h
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = DPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 8A
最大電圧 = 264.5V ac/dc
スイッチ設定 = DPDT
幅 = 48mm
シリーズ = 88 SeriesmA
遅延時間 = 200ms


