Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール

Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール - FINDER

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)
時間範囲 = 0.05 → 180s
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPDT
時間増分 = 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 242 V dc, 265V ac
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 17.5mm
奥行き = 60.8mm
遅延時間 = 100ms

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142766880.61.0.240.0000
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする