Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール

Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール - FINDER

電源電圧 12 240V ac/dc
取り付けタイプ DINレール
タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート
時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h
コンタクト数 1
タイマ機能の数 シングル
接点構成 SPDT
時間増分 時間 分 秒
電流 Max 16A
最大電圧 400V ac
スイッチ設定 SPDT
幅 17.5mm
シリーズ 80 SeriesA
遅延時間 100ms
非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142767780.91.0.240.0000
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする