天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型
天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ
Ra85
広角タイプ
天井面・壁面・据置取付用
ランプトランス LED内蔵
電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)108.2光束(Lm)器具:7575LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否×調色の可否×内容量1台