RED EAGLES
マルチアングルパイプレンチ
通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
用途
水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に
呼び径(A)
最大対応:40A
色
シルバー
質量(g)
639
呼び径(B)
最大対応:1-1/2
長さ(cm)
27
外径(Φmm)
最大対応:49
送り角度(°)
送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464454
RTPW-250
最大対応:49
27
¥
7,986
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください