山崎実業
tower
水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ホワイト
材質
本体:ポリプロピレン
形状
角
色
ホワイト
質量(g)
約450
シリーズ
Tower
内容量(L)
5
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.3×16.3×23
商品タイプ
本体のみ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.7×15.7×21
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457235
1812
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません