山崎実業
マグネット貯金箱 タワー ブラック
取付可能対象
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、ストッパー・滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約800
耐荷重(kg)
2.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:14.8×3.7×21.2
内寸(cm)
入り口:W13.5×D0.5
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457226
1910
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません