マグネット貯金箱 タワー ホワイト

マグネット貯金箱 タワー ホワイト - 山崎実業マグネット貯金箱 タワー ホワイト - 山崎実業マグネット貯金箱 タワー ホワイト - 山崎実業マグネット貯金箱 タワー ホワイト - 山崎実業マグネット貯金箱 タワー ホワイト - 山崎実業
取付可能対象取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、ストッパー・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約800耐荷重(kg)2.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:14.8×3.7×21.2内寸(cm)入り口:W13.5×D0.5再生材使用使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814572171909
オープン
2,300
2,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする