山崎実業
マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック
付属品
マグネット×4、六角レンチ、スパナ
材質
ベース:アルミニウム、マグネット、滑り止め:シリコーン、スチールパネル:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約1300
対応
奥行き65cm以上の冷蔵庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:2.7×62~111×13.3
耐荷重(g)
500
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457147
1860
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません