Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ

Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ - FINDER

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 20A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = ねじ
コイル抵抗 = 460Ω
コイル電力 = 1.25W
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 5 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142409822.21.9.024.4000
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする