曜日別特売

Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ - FINDER

コイル電圧 12V dc
接点構成 DPDT
取り付けタイプ 基板実装
スイッチング電流 12A
極数 2
ラッチ なし
ターミナルタイプ スルーホール
最大スイッチング電圧 AC 250V ac
長さ 20.7mm
コイル抵抗 140Ω
コイル電力 1W
シリーズ 56 Series℃
最大スイッチング電源 AC 3 kVA
UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142856956.42.9.012.0000
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする