Finder パワーリレー 12V dc, 3c接点 基板実装タイプ

Finder パワーリレー 12V dc, 3c接点 基板実装タイプ - FINDER

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = 3PDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 3
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 140Ω
コイル電力 = 1W
シリーズ = 55 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142695955.13.9.012.0000
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする