コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = 3PDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 3
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 140Ω
コイル電力 = 1W
シリーズ = 55 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。