曜日別特売

Finder パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

Finder パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ - FINDER

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = 3PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 10A
極数 = 3
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 32.5mm
コイル抵抗 = 110Ω
コイル電力 = 1.3W
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142489560.13.9.012.0040
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする