曜日別特売

LED電球4.3WX1エントランスライト

LED電球4.3WX1エントランスライト - Panasonic(パナソニック)

LED電球交換型・防雨型/地上高500mm
地中埋込型、地上高500mm
Ra80
【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)
40形電球1灯器具相当
LED電球専用商品
調光操作不可

質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ケーブル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81463027XLGE532BLF
53,100
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする