LDL40X1ウォールライト防湿防雨

LDL40X1ウォールライト防湿防雨 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型
IP23 防湿
天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ
Ra80
壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
ランプ別売
電源ユニット内蔵

適合ランプ
適合ランプ:直管LEDランプ用
適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K
適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K
適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K
適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K
適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K
適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K
適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K
適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26
適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24
適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23
適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K
適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K
適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K
適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K
適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K
適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K
適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K
適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9
適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9
適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9
適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P
適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)108内容量1台
注意
※ランプ別売り
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※直管LEDは蛍光灯ランプより照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。
※カバーは密閉構造ではありません。内部に虫・ホコリなどが入り目立つ場合はカバーを外して清掃してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462634NNFW41835LE9
79,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする