曜日別特売

LED□450埋込プリズム点灯部昼白色

LED□450埋込プリズム点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズム点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズム点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズム点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズム点灯部昼白色 - Panasonic(パナソニック)

LED□450埋込プリズム点灯部昼白色

定格電圧(V)100、200、242器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462564NNFK37310KLA9345310
72,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
81462580NNFK37410KLA9385950
84,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする