曜日別特売

Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA

Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA - FINDER

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 56.34シリーズリレー
シリーズ = 96
取り付けタイプ = DINレールA
CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143549096.74SMA
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする