電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 40.31シリーズリレー
シリーズ = 95
定格電流 = 10A
Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.31 リレーシリーズと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは> 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定