Finder リレーソケット DINレール 8 97, 97.02SPA
電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 46.52シリーズリレー
シリーズ = 97
コンタクト数 = 8A
46シリーズリレーソケット及びアクセサリ. DINレール / 表面実装ソケット、保持 / リリースクリップ コイルとコンタクト間の絶縁: 6 kV (1.2/50 μs) 最大ワイヤサイズ: 2 x 2.5 mm
コイル定格電圧(V)AC250
取付方式DINレール
シリーズ97 Series
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品46.52シリーズリレー
スイッチング電流(A)8
内容量1個