曜日別特売

Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024

Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024 - FINDER

電圧 = 24V dc
併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー
シリーズ = 93
取り付けタイプ = DINレール
VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143018893.02.7.024
オープン
3,940
4,334(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする