曜日別特売

Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA

Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA - FINDER

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー
シリーズ = 95
コンタクト数 = 8A
Finder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142517595.85.3SMA
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする