曜日別特売

Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024

Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024 - FINDER

電圧 = 6→24V dc
併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレー
シリーズ = 93
定格電流 = 6A
Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142926093.01.7.024
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする