曜日別特売

Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール

Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール - FINDER

アクセサリタイプ = タイマーモジュール
シリーズ = 86 Series
Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143465086.00.0.240.0000
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする