サンコー(三甲)
SCB600-2R 両開き
材質
PE
容量(L)
600
外寸(mm)
1218×690×1069、バー:1280
内寸(mm)
1089×590×844
キャスター径(Φmm)
150(内2輪ストッパー付)
バー高さ(mm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※納品は1日に2台ずつとなります。3台以上ご注文の場合、分納となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457034
8S902401
¥
556,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000